DRANETZ DBPV500 Sähkönlaadun analysaattorisarja 100tw 500a | AC3FQV 2TB86

DRANETZ DBPV500 Power Quality Analyzer Kit 100tw 500a

Varastossa
Tuote: AC3FQV Malli: DBPV500Ristiviite: 2TB86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,262.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirran laadun analysaattorisarja
AC-vasteTodellinen RMS
KalibrointitodistusNIST
Kalibrointitaajuus45 - 65 Hz
Nykyinen tarkkuus+ /-0.1%
Nykyiset kanavat4
TiedonkeruuKyllä
näyttöVärillinen LCD-kosketusnäyttö
Maks. AC-vahvistimet3000A
Maks. AC-jännite600V
Maks. DC-vahvistimet1500A
Maks. DC-jännite600V
Maks. VA100 TVA
Maks. Wattia100TW
Vaihe3
Power Factor0 ja 1
TurvallisuusarviointiCAT III
Näytteenottotaajuus65 uS
varastointi256 MB
Jännitteen tarkkuus+/- 0.1% + 0.05% Täysi asteikko
Jännitekanavat4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9030320000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Näytön tarkkuus (360 x 240)
    • Harmoninen sieppausalue (63.)
    • Sarjan nykyinen kapasiteetti (500A)
    • Min. Ohimenevä kesto (65 uS)
    • Huipputallennus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheTurvallisuusarviointiNäytteenottotaajuusHinta
DRANETZ DBPV550 Sähkönlaadun analysaattorisarja 100tw 100a | AA9FAB 1CVB1 DBPV5503CAT III65 uS€10,262.25
DRANETZ DBPV10 Sähkönlaadun analysaattorisarja 100tw 10a | AC3FQW 2TB87 DBPV103CAT III65 uS€10,262.25
DRANETZ DBPVFLEX virranlaatuanalysaattorisarja 100tw 3000a | AC3FQX 2TB88 DBPVFLEX3CAT III65 uS€13,059.93
DRANETZ HDPQ-GAPKG -tehonlaadun analysaattorisarja 32 mS | AH3HWG 32HX97 HDPQ-GAPKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c€9,954.81
DRANETZ HDPQ-XAPKG Virtalaadun analysaattorisarja 1 mS NIST | AH3HWH 32HX98 HDPQ-XAPKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c, 1 MHz€16,556.56
DRANETZ HDPQ-X4APKG virranlaatuanalysaattorisarja 4 Gt | AH3HWJ 32HX99 HDPQ-X4APKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c, 1 MHz€28,030.12
DRANETZ HDPQ-GA10PKG Virranlaatuanalysaattorisarja 10A HDPQ-opas | AH3QHE 32ZN24 HDPQ-GA10PKG4CAT III 1000V, CAT IV 600V512 s / c€10,848.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRANETZ DBPV500 Power Quality Analyzer Kit 100tw 500a
€10,262.25 / yksikkö