Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen DRANETZ ES230S5AE -paneelimittarin teho ja energia | AC2XWY 2NYF8

DRANETZ ES230S5AE digitaalinen paneelimittari teho ja energia

Varastossa
Tuote: AC2XWY Malli: ES230S5AERistiviite: 2NYF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,780.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
Connector TypeRuuviterminaali
Syvyys46mm
näyttöMonirivinen punainen LED
Näytä numerot4
Näyttöalue9999
hyödyt1/4 DIN, 96 x 96 mm aukko, Din-kisko
Syöttöalue3-vaiheinen tai 1-vaiheinen, linja neutraaliin 290 V, linja linjaan 500 VAC
liitäntäEtunäppäimistö, Ethernet, Modbus
Asennus1/4 DIN tai paneeli
NEMA-luokitusIP66
ulostulo2 digitaalinen (hälytys tai pulssi)
Virta vaaditaan85-253 V AC / DC, 45-400 Hz
TyyliA230s
Todellinen RMSKyllä
TyyppiTeho, energia, jännite, virta ja yliaallot
Käytä5 ampeerin virtamuuntajat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaSZ

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRANETZ ES230S5AE digitaalinen paneelimittari teho ja energia
€2,780.59 / yksikkö