MONIPUOLISET MUOVIT TB-6-00 Polycade Traffic Barrier Valkoinen 34 tuumaa Korkeus | AH8KEJ 38UZ89

DIVERSIFIED PLASTICS TB-6-00 Polycade Traffic Barrier valkoinen 34 tuuman korkeus

Tuote: AH8KEJ Malli: TB-6-00Ristiviite: 38UZ89
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€847.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolycade-liikenteeneste
VäriValkoinen
KehysmateriaaliMuovi
LuokkaDiamond
Korkeus34 "
Pituus73.75 "
MateriaaliMuovi
Paneelin materiaaliMuovi
Säilytyskokon pituus73-3 / 4 "
Tallennuskoon leveys18 "
TyyliJersey-este
Tyyppiluokittelematon
Paino55.00 lb
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.965
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)187.33
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusPainoLeveysHinta
MONIPUOLISET MUOVIT TB-5-14 Polycade Traffic Barrier 24-1/2 tuuman korkeus | AH8KEC 38UZ83 TB-5-14Keltainen24.5 "58.25 "35.00 lb16.5 "€429.84
MONIPUOLISET MUOVIT TB-5-10 Polycade Traffic Barrier 16-1/2 tuuman leveys | AH8KED 38UZ84 TB-5-10Oranssi24.5 "58.25 "35.00 lb16.5 "€429.84
MONIPUOLISET MUOVIT TB-5-00 Polycade Traffic Barrier Valkoinen | AH8KEE 38UZ85 TB-5-00Valkoinen24.5 "58.25 "35.00 lb16.5 "€429.84
MONIPUOLISET MUOVIT TB-5-21 Polycade Traffic Barrier Spruce Green | AH8KEF 38UZ86 TB-5-21Kuusi vihreä24.5 "58.25 "35.00 lb16.5 "€429.84
MONIPUOLISET MUOVIT TB-6-14 Polycade Traffic Barrier 34 tuuman korkeus | AH8KEG 38UZ87 TB-6-14Keltainen34 "73.75 "55.00 lb18 "€847.22
Tarjouspyyntö
MONIPUOLISET MUOVIT TB-6-10 Polycade Traffic Barrier Oranssi 34 tuumaa Korkeus | AH8KEH 38UZ88 TB-6-10Oranssi34 "73.75 "55.00 lb18 "€847.22
Tarjouspyyntö
MONIPUOLISET MUOVIT TB-6-21 Polycade Traffic Barrier 34 tuumaa korkeus x 18 tuumaa leveys | AH8KEK 38UZ90 TB-6-21Kuusi vihreä34 "73.75 "55.00 lb18 "€847.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIVERSIFIED PLASTICS TB-6-00 Polycade Traffic Barrier valkoinen 34 tuuman korkeus
€847.22 / yksikkö