MONIPUOLISET MUOVIT TB-5-21 Polycade Traffic Barrier Spruce Green | AH8KEF 38UZ86

DIVERSIFIED PLASTICS TB-5-21 Polycade Traffic Barrier Spruce Green

Varastossa
Tuote: AH8KEF Malli: TB-5-21Ristiviite: 38UZ86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€429.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolycade-liikenteeneste
VäriKuusi vihreä
KehysmateriaaliMuovi
LuokkaDiamond
Korkeus24.5 "
Pituus58.25 "
MateriaaliMuovi
Paneelin materiaaliMuovi
Säilytyskokon pituus58-1 / 4 "
Tallennuskoon leveys16-1 / 2 "
TyyliJersey-este
Tyyppiluokittelematon
Paino35.00 lb
Leveys16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)147.96
Laivan leveys (cm)41.91
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusPainoLeveysHinta
MONIPUOLISET MUOVIT TB-5-14 Polycade Traffic Barrier 24-1/2 tuuman korkeus | AH8KEC 38UZ83 TB-5-14Keltainen24.5 "58.25 "35.00 lb16.5 "€429.84
MONIPUOLISET MUOVIT TB-5-10 Polycade Traffic Barrier 16-1/2 tuuman leveys | AH8KED 38UZ84 TB-5-10Oranssi24.5 "58.25 "35.00 lb16.5 "€429.84
MONIPUOLISET MUOVIT TB-5-00 Polycade Traffic Barrier Valkoinen | AH8KEE 38UZ85 TB-5-00Valkoinen24.5 "58.25 "35.00 lb16.5 "€429.84
MONIPUOLISET MUOVIT TB-6-14 Polycade Traffic Barrier 34 tuuman korkeus | AH8KEG 38UZ87 TB-6-14Keltainen34 "73.75 "55.00 lb18 "€847.22
Tarjouspyyntö
MONIPUOLISET MUOVIT TB-6-10 Polycade Traffic Barrier Oranssi 34 tuumaa Korkeus | AH8KEH 38UZ88 TB-6-10Oranssi34 "73.75 "55.00 lb18 "€847.22
Tarjouspyyntö
MONIPUOLISET MUOVIT TB-6-00 Polycade Traffic Barrier Valkoinen 34 tuumaa Korkeus | AH8KEJ 38UZ89 TB-6-00Valkoinen34 "73.75 "55.00 lb18 "€847.22
Tarjouspyyntö
MONIPUOLISET MUOVIT TB-6-21 Polycade Traffic Barrier 34 tuumaa korkeus x 18 tuumaa leveys | AH8KEK 38UZ90 TB-6-21Kuusi vihreä34 "73.75 "55.00 lb18 "€847.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIVERSIFIED PLASTICS TB-5-21 Polycade Traffic Barrier Spruce Green
€429.84 / yksikkö