Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DOTCO 14CFS94-38 Porapistooli 1.0K 0.4Hp 1/4 tuuman istukka | CP3TZT 32RW69

DOTCO 14CFS94-38 Drill Pistol 1.0K 0.4Hp 1/4 Inch Chuck

Varastossa
Tuote: CP3TZT Malli: 14CFS94-38Ristiviite: 32RW69

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,068.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa istukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DOTCO 14CFS97-38 pora, 1/4 tuuman istukan koko, teollisuuskäyttö, 600 rpm vapaa nopeus, 0.4 hv, avain | CP3TZJ 32RW68 14CFS97-38Istukka€1,169.94
DOTCO 14CFS93-38 Porapistooli 3.2K 0.4Hp 1/4 tuuman istukka | CP3TZU 32RW71 14CFS93-38Poraa istukka€978.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOTCO 14CFS94-38 Drill Pistol 1.0K 0.4Hp 1/4 Inch Chuck
€1,068.20 / yksikkö