Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DOTCO 12L2500-01RT-G -murskain, suora 23 k / min 0.9 hv 38 cfm | AB7WJE 24D726

DOTCO 12L2500-01RT-G Air Die Hiomakone Suora 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm

Varastossa
Tuote: AB7WJE Malli: 12L2500-01RT-GRistiviite: 24D726

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,046.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa9.5
LaakerityyppiKaksinkertainen suojattu pallo
CFM @ täysi kuorma38.0
Holkki1 / 4 "
dBA75 ja 84
UuvuttaaEtusivu
Vapaa nopeus23,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiSuoraan
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.9
Min. Letkun koko5 / 16 "
Kokonaispituus7"
Vaadittu paine90 psi
Karan kierteen koko3 / 8 "-24
TyyliLinjassa
kuristaaVipu
Työkalun paino2.6 lb
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHPMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta
DOTCO 12L1001-36-G -murskain, suora 34 k / min 0.3 hv 16 cfm | AB7WJC 24D722 12L1001-36-G4.016.034,000 rpm0.31 / 4 "6"€619.95
DOTCO 12L2500-01-G Air Die Hiomakone Suora 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm | AB7WJD 24D725 12L2500-01-G9.538.023,000 rpm0.95 / 16 "7 9 / 32 "€827.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOTCO 12L2500-01RT-G Air Die Hiomakone Suora 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm
€1,046.17 / yksikkö