Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT T4-KIT-18 Pilot Flex Tube Kit 1/4 x 18 tuumaa 25000 Btu | AA8FRC 18D847

DORMONT T4-KIT-18 Pilot Flex Tube Kit 1/4 x 18 tuumaa 25000 Btu

Varastossa
Tuote: AA8FRC Malli: T4-KIT-18Ristiviite: 18D847

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€50.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuputkisarja
Btu25,000
Yhteys1 / 4 "
Liittimen virtaus (BTU)25,000
Pituus18 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8307906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DORMONT T4-KIT-12 Pilot Flex Tube Kit 1/4 x 12 tuumaa 28200 Btu | AA8FRB 18D846 T4-KIT-1212 "€46.33
DORMONT T4-KIT-24 Pilot Flex Tube Kit 1/4 x 24 tuumaa 22500 Btu | AA8FRD 18D848 T4-KIT-2424 "€54.29
DORMONT T4-KIT-30 Pilot Flex Tube Kit 1/4 x 30 tuumaa 21500 Btu | AA8FRE 18D849 T4-KIT-3030 "€44.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT T4-KIT-18 Pilot Flex Tube Kit 1/4 x 18 tuumaa 25000 Btu
€50.16 / yksikkö