Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT 20-3131-60 kaasuliitin, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa, pituus 60 tuumaa | BT4RFJ 0240121

DORMONT 20-3131-60 kaasuliitin, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa, pituus 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: BT4RFJ Malli: 20-3131-60Ristiviite: 0240121

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuliitin
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus60 "
Dia ulkopuolella.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaasuliitin, sisähalkaisija 3/8 tuumaa, koko 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa, pituus 60 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Hinta
DORMONT 20-9898-46FP kaasuliitin, 1/2 tuumaa X 1/2 tuumaa laippamutteria, pituus 46 tuumaa, ruostumaton teräs | BQ9WZR 0240281 20-9898-46FP46 "1 / 2 "€27.76
Tarjouspyyntö
DORMONT 20-2222-24 kaasuliitin, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa koko, 24 tuuman pituus | BQ9WZW 0240286 20-2222-2424 "1 / 2 "€23.67
Tarjouspyyntö
DORMONT 20-3122-18 Kaasuliitin, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa koko, 18 tuuman pituus | BQ9XAA 0240289 20-3122-1818 "1 / 2 "€20.73
Tarjouspyyntö
DORMONT 20-3131-12 kaasuliitin, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa | BQ9XAC 0240290 20-3131-1212 "1 / 2 "€17.12
Tarjouspyyntö
DORMONT 20-2121-18 Kaasuliitin, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa koko, 18 tuuman pituus | BQ9XAM 0240297 20-2121-1818 "1 / 2 "€20.73
Tarjouspyyntö
DORMONT 20-2122-24 kaasuliitin, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa koko, 24 tuuman pituus | BQ9XAR 0240301 20-2122-2424 "1 / 2 "€23.67
Tarjouspyyntö
DORMONT 20-3232-18 kaasuliitin, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa koko, 18 tuumaa pituus | BQ9XAU 0240303 20-3232-1818 "1 / 2 "€20.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT 20-3131-60 kaasuliitin, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa, pituus 60 tuumaa
€39.40 / yksikkö