Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMER A9784.0X280 jatkopora 4.0 tuuman koko 280mm OAL | AH8BXA 38GA78

DORMER A9784.0X280 jatkopora, 4.0 tuumaa, koko 280 mm OAL

Varastossa
Tuote: AH8BXA Malli: A9784.0X280Ristiviite: 38GA78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin pitkä poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.1575
Mitan tyyppimetrinen
Poranterän koko4.00mm
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus190mm
LuettelonumeroA978
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus280mm
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0248
Laivan korkeus (cm)0.8
Laivan pituus (cm)27.8
Laivan leveys (cm)1.25
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusKokonaispituusHinta
DORMER A9785.0X315 jatkopora 5.0 tuuman koko 315mm OAL | AH8BXC 38GA80 A9785.0X3150.1969210mm315mm€65.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMER A9784.0X280 jatkopora, 4.0 tuumaa, koko 280 mm OAL
€52.96 / yksikkö