Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMER A9763.0X150 jatkopora 3.0 tuuman koko 150mm OAL | AH8BRV 38FZ82

DORMER A9763.0X150 jatkopora, 3.0 tuumaa, koko 150 mm OAL

Varastossa
Tuote: AH8BRV Malli: A9763.0X150Ristiviite: 38FZ82

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin pitkä poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.1181
Mitan tyyppimetrinen
Poranterän koko3.00mm
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus100mm
LuettelonumeroA976
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus150mm
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0099
Laivan korkeus (cm)1.4
Laivan pituus (cm)1.3
Laivan leveys (cm)14.6
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusHinta
DORMER A9761.5 jatkopora 1-1 / 2 tuuman koko 115mm OAL | AH8BRH 38FZ71 A9761.50.0591metrinen75mm115mm€17.68
DORMER A9761/8 jatkopora 1/8 tuumaa Koko 155 mm OAL | AH8BRX 38FZ84 A9761 / 80.1250Murto-tuuma105mm155mm€16.38
DORMER A9764.0X175 jatkopora 4.0 tuuman koko 175mm OAL | AH8BTH 38FZ94 A9764.0X1750.1575metrinen120mm175mm€15.17
DORMER A9764.7X185 jatkopora 4.7 tuuman koko 185 mm OAL | AH8BTT 38GA02 A9764.7X1850.1850Johdin125mm185mm€22.76
DORMER A9763 / 16 jatkojyrsin 3/16 tuuman koko 195mm OAL | AH8BTU 38GA03 A9763 / 160.1875Murto-tuuma135mm195mm€19.14
DORMER A9766.5X215 jatkopora 6.5 ​​tuuman koko 215 mm OAL | AH8BUP 38GA22 A9766.5X2150.2559metrinen150mm215mm€25.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMER A9763.0X150 jatkopora, 3.0 tuumaa, koko 150 mm OAL
€14.83 / yksikkö