Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMER A9411/16 kartiopora Heavy Duty 1/16 76mm | AH8BKW 38FY41

DORMER A9411/16 kartiomainen pora, Heavy Duty 1/16 76mm

Varastossa
Tuote: AH8BKW Malli: A9411/16Ristiviite: 38FY41

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopituinen poranterä
Desimaaliekvivalentti0.0626
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko1 / 16 "
Suorittaa loppuunAlCrN
Huilun pituus44mm
LuokkaHeavy Duty
LuettelonumeroA941
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus76mm
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiEi-tavanomainen kohta
Koot sisältyvät1/16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0036
Laivan korkeus (cm)0.9
Laivan pituus (cm)9.2
Laivan leveys (cm)1
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusKoot sisältyvätHinta
DORMER A9413/64 kartiopora Heavy Duty 3/64 57mm | AH8BKU 38FY39 A9413 / 640.0469Murto-tuuma29mm57mm3/64€12.65
DORMER A9415/64 kartiopora Heavy Duty 5/64 95mm | AH8BKX 38FY42 A9415 / 640.0781Murto-tuuma51mm95mm5/64€22.59
DORMER A9413/32 kartiopora Heavy Duty 3/32 108mm | AH8BKZ 38FY44 A9413 / 320.0938Murto-tuuma57mm108mm3/32€9.46
DORMER A9417/64 kartiopora Heavy Duty 7/64 117mm | AH8BLB 38FY46 A9417 / 640.1094Murto-tuuma64mm117mm7/64€9.00
DORMER A9411/8 kartiopora Heavy Duty 1/8 130mm | AH8BLE 38FY49 A9411 / 80.1250Murto-tuuma70mm130mm1/8€11.21
DORMER A9419/64 kartiopora Heavy Duty 9/64 137mm | AH8BLK 38FY54 A9419 / 640.1406Murto-tuuma76mm137mm9/64€10.57
DORMER A9415 / 32 kartiorullapora raskaaseen käyttöön 5/32 137mm | AH8BLQ 38FY59 A9415 / 320.1562Murto-tuuma76mm137mm5/32€10.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMER A9411/16 kartiomainen pora, Heavy Duty 1/16 76mm
€11.30 / yksikkö