Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMER A94010.0 Taper Length Drill Heavy Duty 10.0 184mm | AH8BHR 38FX85

DORMER A94010.0 kartiomainen pora, Heavy Duty 10.0 184mm

Varastossa
Tuote: AH8BHR Malli: A94010.0Ristiviite: 38FX85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopituinen poranterä
Desimaaliekvivalentti0.3937
Mitan tyyppimetrinen
Poranterän koko10.00mm
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus121mm
LuokkaHeavy Duty
LuettelonumeroA940
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus184mm
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiEi-tavanomainen kohta
Koot sisältyvät10.00

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0826
Laivan korkeus (cm)1.2
Laivan pituus (cm)20.3
Laivan leveys (cm)1.2
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusKoot sisältyvätHinta
DORMER A9401.0 Kartiopora 56mm Premium koboltti | AH8BDE 38FW71 A9401.00.0394metrinen33mm56mm1.00€13.98
DORMER A9403 / 64 kartioruuvinvärinen pora raskaaseen käyttöön 57 mm kirkas | AH8BDG 38FW73 A9403 / 640.0469Murto-tuuma29mm57mm3/64€16.39
DORMER A9404.9 Kartiomittainen pora raskaaseen käyttöön 4.9 0.1929 | AH8BFB 38FX21 A9404.90.1929metrinen87mm132mm4.90€13.27
DORMER A9405.0 Kartiopora 5.00 132 mm kirkas 87 | AH8BFC 38FX22 A9405.00.1969metrinen87mm132mm5.00€11.77
DORMER A9405.5 Kartiopora Porakruunu Premium Cobalt 91 | AH8BFJ 38FX28 A9405.50.2165metrinen91mm139mm5.50€14.98
DORMER A9406.9 Kartiomittainen pora raskaaseen käyttöön 6.90 156 mm | AH8BGC 38FX46 A9406.90.2717metrinen102mm156mm6.90€22.76
DORMER A9407.5 Kartiomittainen pora 156mm kirkas 130 astetta | AH8BGK 38FX53 A9407.50.2953metrinen102mm156mm7.50€24.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMER A94010.0 kartiomainen pora, Heavy Duty 10.0 184mm
€36.20 / yksikkö