Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMER A90111 / 32 Jobber DrillBit 11/32 tuuman AlCrN-pinnoitettu A901 | AH8AMW 38FR01

DORMER A90111/32 Jobber DrillBit 11/32 tuuman AlCrN päällystetty A901

Varastossa
Tuote: AH8AMW Malli: A90111/32Ristiviite: 38FR01

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.3438
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko11 / 32 "
Suorittaa loppuunAlCrN
Huilun pituus87mm
LuettelonumeroA901
MateriaaliKoboltti teräs
Kokonaispituus121mm
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiYleinen tarkoitus
Varsi Dia.11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3172
Laivan korkeus (cm)3.4
Laivan pituus (cm)14.2
Laivan leveys (cm)3.4
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
DORMER A9011 / 16 Jobber-poranterä 1/16 tuumaa AlCrN-pinnoitettu A901 | AH8AJA 38FP11 A9011 / 160.0626Murto-tuuma22mm48mm1 / 16 "€5.92
DORMER A9014.2 Jobber-poranterä 4.20 mm AlCrN-pinnoitettu A901 | AH8AKJ 38FP43 A9014.20.1654metrinen43mm75mm4-13 / 64 "€11.37
DORMER A9015.3 Jobber-poranterä 5.30 mm AlCrN-pinnoitettu A901 | AH8AKZ 38FP57 A9015.30.2087metrinen52mm86mm5-19 / 64 "€7.21
DORMER A9017.0 Jobber -poranterä 7.00 mm AlCrN-pinnoitettu A901 | AH8ALX 38FP78 A9017.00.2756metrinen69mm109mm7"€12.39
DORMER A90114.0 Jobber DrillBit 14.00mm AlCrN pinnoitettu A901 | AH8APN 38FR44 A90114.00.5512metrinen108mm160mm14 "€62.86
DORMER A9019 / 16 Jobber-poranterä 9/16 tuuman AlCrN-pinnoitettu A901 | AH8APP 38FR45 A9019 / 160.5625Murto-tuuma122mm168mm9 / 16 "€59.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMER A90111/32 Jobber DrillBit 11/32 tuuman AlCrN päällystetty A901
€18.36 / yksikkö