Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2FMX9 Miniatyyrilamppu 7507 21w S8 12v - 10 kpl pakkaus | AB9VUL

LUMAPRO 2FMX9 pienoislamppu 7507 21w S8 12v - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VUL Malli: 2FMX9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä150 hr.
Keskimääräinen elämä150 hr.
Base TypeYhden kosketuksen pistin (BA15s)
Lampun halkaisija1"
PolttimopesäLasi
Nykyinen piirretty1750mA
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia277
Lampun halkaisija1"
Lampun muotoS8
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Valon väriKeltainen
Lumens277
Maks. Kokonaispituus2.1 "
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Kaupan numero7507
Jännite12
Watts21

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan numeroKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäWattsBase TypeNykyinen piirrettyAlkuperäinen lumeniaValon väriPkg. MääräHinta
LUMAPRO 2FMX5 Miniatyyrilamppu 7225 21/4w S8 12v - 10 kpl pakkaus | AB9VUH 2FMX57225150/1500 h.150/1500 h.21/4Tuplakontaktihakemisto (BAY15d)1852/370 mA440Poista valinta10€29.36
LUMAPRO 2FMX8 Miniatyyrilamppu 7506 21w S8 12v - 10 kpl pakkaus | AB9VUK 2FMX87506150 hr.150 hr.21Yhden kosketuksen pistin (BA15s)1750mA440Poista valinta10€18.24
LUMAPRO 2FNA7 Miniatyyrilamppu 7506ll 25w S8 12v - 10 kpl pakkaus | AB9VVF 2FNA77506LL400 hr.400 hr.25Yhden kosketuksen pistin (BA15s)-35Valkoinen10€21.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2FMX9 pienoislamppu 7507 21w S8 12v - 10 kpl pakkaus
€34.78 /pakkaus