Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMER A012N32 Jobber-poranterä N32 TiN-pinnoitettu A012 | AH7ZXG 38FJ62

DORMER A012N32 Jobber-poranterä N32 TiN-pinnoitettu A012

Varastossa
Tuote: AH7ZXG Malli: A012N32Ristiviite: 38FJ62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.1160
Mitan tyyppiJohdin
Poranterän koko#32
Suorittaa loppuunTina
Huilun pituus1.625 "
LuettelonumeroA012
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus2.75 "
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0058
Laivan korkeus (cm)1.8
Laivan pituus (cm)1.6
Laivan leveys (cm)6.8
AlkuperämaaBR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusLuettelonumeroKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
DORMER A012N79 poranterä N79 TiN pinnoitettu A012 | AH7ZVF 38FJ08 A012N790.0146Johdin1 / 8 "A0123 / 4 "-€1.13
DORMER A012N78 Jobber-poranterä N78 TiN päällystetty A012 | AH7ZVH 38FJ10 A012N780.0160Johdin3 / 16 "A0127 / 8 "-€1.19
DORMER A012N59 Jobber-poranterä N59 TiN päällystetty A012 | AH7ZWD 38FJ30 A012N590.0409Johdin11 / 16 "A0121.625 "-€0.60
DORMER A012N56 Jobber-poranterä N56 TiN päällystetty A012 | AH7ZWG 38FJ33 A012N560.0465Johdin3 / 4 "A0121.75 "-€0.63
DORMER A012N41 Jobber-poranterä N41 TiN päällystetty A012 | AH7ZWY 38FJ52 A012N410.0960Johdin1.375 "A0122.375 "-€0.56
DORMER A012N40 Jobber-poranterä N40 TiN päällystetty A012 | AH7ZWZ 38FJ53 A012N400.0980Johdin1.375 "A0122.375 "-€0.56
DORMER A012N38 Jobber-poranterä N38 TiN päällystetty A012 | AH7ZXB 38FJ55 A012N380.1015Johdin1.437 "A0122.5 "-€0.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMER A012N32 Jobber-poranterä N32 TiN-pinnoitettu A012
€0.56 / yksikkö