DORMAN 610-404 Pyörän Pultti, Sinkki, M12-1.25 Kierrekoko, 46mm Pituus, 25Pk | AF2EPQ 6RRT1

DORMAN 610-404 pyörän pultti, sinkki, kierrekoko M12-1.25, pituus 46 mm, 25 pk

Tuote: AF2EPQ Malli: 610-404Ristiviite: 6RRT1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöränpultti
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus46mm
MateriaaliAlloy Steel
Olkapään pituus13.5mm
Kierteen kokoM12 x 1.25
TyyppiHammastettu olka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.19
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusOlkapään pituusKierteen kokoTyyppiHinta
DORMAN 610-360 Pyörän Pultti, Sinkki, M12-1.5 Kierrekoko, 42mm Pituus, 25Pk | AF2EPV 6RRT5 610-36042mm11mmM12 x 1.5Hammastettu olka€54.36
DORMAN 610-414 Pyörän Pultti, Sinkki, M12-1.5 Kierrekoko, 45mm Pituus, 25Pk | AF2EPX 6RRT7 610-41445mm10.5mmM12 x 1.5Hammastettu olka€76.05
DORMAN 610-367 pyöränpultti, sinkki, kuusio, M12-1.5 kierrekoko, 29.5 mm pituus, 15 pk | AF2EQA 6RRU0 610-36729.5mm-M12 x 1.5Hex upotettu-
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMAN 610-404 pyörän pultti, sinkki, kierrekoko M12-1.25, pituus 46 mm, 25 pk