Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN SGIH32-6 Katkaisuterä 5.9 L 0.203 W 1.25 tuumaa Korkeus | AD4MNC 41U053

DORIAN SGIH32-6 Katkaisuterä 5.9 L 0.203 W 1.25 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD4MNC Malli: SGIH32-6Ristiviite: 41U053

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisuterä
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Korkeus1.25 "
Pituus5.9 "
MateriaaliTeräs
Leveys0.203 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
DORIAN SGIH32-3 Katkaisuterä 5.9 L 0.094 W 1.25 tuumaa Korkeus | AD4MMZ 41U050 SGIH32-30.094 "€148.89
DORIAN SGIH32-4 Katkaisuterä 5.9 L 0.125 W 1.25 tuumaa Korkeus | AD4MNA 41U051 SGIH32-40.12 "€148.89
DORIAN SGIH32-5 Katkaisuterä 5.9 L 0.156 W 1.25 tuumaa Korkeus | AD4MNB 41U052 SGIH32-50.156 "€154.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN SGIH32-6 Katkaisuterä 5.9 L 0.203 W 1.25 tuuman korkeus
€148.89 / yksikkö