Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN IKT-50-2 Knurling-työkalun sisäinen 4 tuuman kokonaispituus | AC9BPF 3FHG9

DORIAN IKT-50-2 uurreustyökalu, sisäinen 4 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC9BPF Malli: IKT-50-2Ristiviite: 3FHG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€378.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnurling-työkalu
Koko9/16 "ja ylöspäin
RuokkiaLopussa ja lopussa
Pää Dia.9 / 16 "
Kokonaispituus4"
KuvioTimantti tai suora olkapää
VarsiPyöreä
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren korkeus1/2
Varren pituus3.75 "
TyyppiSisäinen
PyöräYksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPää Dia.KokonaispituusVarsi Dia.Varren korkeusVarren pituusHinta
DORIAN IKT-75-4 Knurling Tool Sisäinen 6 tuuman kokonaispituus | AC9BPG 3FHH1 IKT-75-41-1 / 4 "ja ylöspäin1-1 / 8 "6.25 "3 / 4 "3/45.625 "€453.09
DORIAN IKT-100-4 Knurling-työkalu, sisäinen 8 tuuman kokonaispituus | AC9BPH 3FHH2 IKT-100-41-1 / 4 "ja ylöspäin1-1 / 8 "8"1"17.625 "€518.99
DORIAN IKT-125-4 Knurling-työkalun sisäinen 10 tuuman kokonaispituus | AC9BPJ 3FHH3 IKT-125-41 3/8 "ja ylöspäin1-3 / 8 "10 "1-1 / 4 "-9.625 "€587.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN IKT-50-2 uurreustyökalu, sisäinen 4 tuuman kokonaispituus
€378.93 / yksikkö