Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN CNC-100-2-R Knurling -työkalu, halkaisija 6 3/4 tuumaa, kokonaispituus | AC9BMN 3FHC6

DORIAN CNC-100-2-R uurrettu työkalu Med Halkaisija 6 3/4 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC9BMN Malli: CNC-100-2-RRistiviite: 3FHC6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,778.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnurling-työkalu
Koko1 - 5 "
Ruokkiapää
Pään korkeus2"
pään pituus1.875 "
pään leveys1.25 "
Kokonaispituus6.75 "
KuvioTimantti Olkapäät
VarsiNeliö
Varren korkeus1"
Varren pituus4.5 "
Varren leveys1"
TyyppiCNC-moduuli, keskikokoinen
PyöräDual

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.287
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Etäisyys olkapäähän (tuumaa) (0.312)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren korkeusVarren pituusVarren leveysHinta
DORIAN CNC-75-2-R Knurling -työkalu, halkaisija 5 1/2 tuumaa, kokonaispituus | AC9BMM 3FHC5 CNC-75-2-R5.5 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€1,756.23
DORIAN CNC-125-2-R Knurling -työkalu, halkaisija 7 1/4 tuumaa, kokonaispituus | AC9BMP 3FHC7 CNC-125-2-R7.25 "1.25 "5"1.25 "€1,958.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN CNC-100-2-R uurrettu työkalu Med Halkaisija 6 3/4 tuumaa kokonaispituus
€1,778.52 / yksikkö