Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN AS-24S-ADDUNL-4 Poraustanko As-24s-addunl-4 Vasen 2.25 tuumaa | AD4LUC 41T605

DORIAN AS-24S-ADDUNL-4 poratanko As-24s-addunl-4 vasen 2.25 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4LUC Malli: AS-24S-ADDUNL-4Ristiviite: 41T605

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€613.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
PuristinJSLC-HPD4
KiinnitysruuviJSCS-04
LeikkaussuuntaVasen käsi
Merkitty ympyrä0.5 "
Lisää muoto55 asteen timantti negatiivinen
Lisää kokoDNMG-432
Aseta paksuus0.187 "
Johtokulma11 Tutkinnot
MateriaaliTeräs
Maks. Syvyys6"
Pienin Bore2.25 "
AsennustyyliDor-Lock
Kokonaispituus10 "
VarsiPyöreä
Varsi Dia.1.5 "
ShimIDSN-433
VälilevySM-S4
TyyliAS-24S-ADDUNL-4
TyyppiTeräs jäähdytysneste läpi
Leveyssiirto1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9925
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShimPuristinLeikkaussuuntaTyyliLeveyssiirtoMerkitty ympyräLisää muotoLisää kokoHinta
DORIAN AS-24S-ADCLNR-4 poratanko As-24s-adclnr-4 Oikea 1.78 tuumaa | AD4LTU 41T595 AS-24S-ADCLNR-4S8012PJSLC-HPCTW-4NOikea käsiAS-24S-ADCLNR-40.89 "0.5 "80 asteen timantti negatiivinenCNMG-432€613.49
DORIAN AS-24S-ADCLNL-4 Poraustanko As-24s-adclnl-4 Vasen 1.78 tuumaa | AD4LTV 41T596 AS-24S-ADCLNL-4S8012PJSLC-HPCTW-4NVasen käsiAS-24S-ADCLNL-40.89 "0.5 "80 asteen timantti negatiivinenCNMG-432€613.49
DORIAN AS-24S-ADDUNR-4 poratanko As-24s-addunr-4 Oikea 2.25 tuumaa | AD4LUB 41T604 AS-24S-ADDUNR-4IDSN-433JSLC-HPD4Oikea käsiAS-24S-ADDUNR-41.25 "0.5 "55 asteen timantti negatiivinenDNMG-432€613.49
DORIAN AS-24S-ADVUNR-3 Poraustanko As-24s-advunr-3 Oikea 2.5 tuumaa | AD4LUF 41T608 AS-24S-ADVUNR-3S3516PJSLC-HPV3Oikea käsiAS-24S-ADVUNR-31.25 "0.375 "35 asteen timantti negatiivinenVNMG-322€678.08
DORIAN AS-24S-ADVUNL-3 Poraustanko As-24s-advunl-3 Vasen 2.5 tuumaa | AD4LUG 41T609 AS-24S-ADVUNL-3S3516PJSLC-HPV3Vasen käsiAS-24S-ADVUNL-31.25 "0.375 "35 asteen timantti negatiivinenVNMG-322€678.08
DORIAN AS-24S-ADWLNR-4 poratanko As-24s-adwlnr-4 Oikea 1.78 tuumaa | AD4LUP 41T616 AS-24S-ADWLNR-4IWSN-423JSLC-HPW3-ROikea käsiAS-24S-ADWLNR-40.89 "0.5 "80 astetta Trigon-negatiivinenWNMG-432€613.49
DORIAN AS-24S-ADWLNL-4 Poraustanko As-24s-adwlnl-4 Vasen 1.78 tuumaa | AD4LUQ 41T617 AS-24S-ADWLNL-4IWSN-423JSLC-HPW3-LVasen käsiAS-24S-ADWLNL-40.89 "0.5 "80 astetta Trigon-negatiivinenWNMG-432€613.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN AS-24S-ADDUNL-4 poratanko As-24s-addunl-4 vasen 2.25 tuumaa
€613.49 / yksikkö