DORAN MVP5500 Digitaalinen alustavaaka 500 lb. | AG9GTH 20GV75

DORAN MVP5500 Digitaalinen alustavaaka 500 lb.

Varastossa
Tuote: AG9GTH Malli: MVP5500Ristiviite: 20GV75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,897.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason penkkivaaka etäosoittimella
Sovellustilatpunnitus
Koko500 lb
YhteysportitKaksisuuntainen RS-232
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttöLED
asteikko0.1 lb
KoteloTeräs
Mittayksikötpaunaa.
Kokonaiskorkeus5.25 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys24 "
Alustan materiaaliTeräs
VirtalähdeAC Adapter
AlaluokkaYleiskäyttöinen asteikko
Pinnan syvyyden punnitseminen24 "
Pinnan leveyden punnitseminen24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.1024
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Washdown: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSovellustilatKokoAlustan materiaaliVirtalähdePinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenYhteysportitHinta
DORAN 4325 -vaaka-asteikot ruostumatonta terästä 25 lb Kapasiteetti | AA7FDW 15W659 432510 "Tarkistuspunnitus25 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC10 "10 "RS-232€2,069.17
DORAN 4350 tarkistusvaaka, ruostumaton teräslevy 50 lb. Kapasiteetti | AA7FDX 15W660 435010 "Tarkistuspunnitus50 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC10 "10 "RS-232€2,134.09
DORAN 4350/12 -vaakavaaka, ruostumaton teräs, 50 lb Kapasiteetti | AA7FDY 15W661 4350/1212 "Tarkistuspunnitus50 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC12 "12 "RS-232€2,223.80
DORAN 43100/12 tarkistuspunnitusasteikko ruostumatonta terästä 100 lb Korkki | AA7FDZ 15W662 43100/1212 "Tarkistuspunnitus100 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC12 "12 "RS-232€2,293.57
DORAN 2202CW -vaakavaaka 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu 2 lb: n korkki | AA7FEA 15W663 2202CW10 "Tuotepainot ja tuotetunnus2 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC10 "10 "RS-232€2,289.21
DORAN 2205CW -vaakavaaka 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu 5 lb: n korkki | AA7FEB 15W664 2205CW10 "Tuotepainot ja tuotetunnus5 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC10 "10 "RS-232€2,293.57
DORAN 22010CW -vaakavaaka, ruostumaton teräs, 10 lb Kapasiteetti | AA7FEC 15W665 22010CW10 "Tuotepainot ja tuotetunnus10 lb304 Ruostumaton teräs115 VAC10 "10 "RS-232€2,223.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORAN MVP5500 Digitaalinen alustavaaka 500 lb.
€1,897.31 / yksikkö