DORAN DS2100 mekaaninen lääkärivaaka 450 Lb. Teräs | AB4WUT 20GV80

DORAN DS2100 mekaaninen lääkärivaaka 450 Lb. Teräs

Varastossa
Tuote: AB4WUT Malli: DS2100Ristiviite: 20GV80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€419.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaanisen lääkärin asteikko
Koko450 lb
asteikko4 oz.
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus59 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys18 "
Pinnan syvyyden punnitseminen22 "
Pinnan leveyden punnitseminen10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.51
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)149.86
HS-koodi8423820000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORAN DS2100 mekaaninen lääkärivaaka 450 Lb. Teräs
€419.93 / yksikkö