Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS18-800L Johdinside 18 tuuman hopea - 50 kpl pakkaus | AA6TYW 14x926

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS18-800L johdinside 18 tuuman hopea - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6TYW Malli: DC-316SS18-800LRistiviite: 14X926

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€513.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside
PerusmateriaaliMetalli
VäriHopea
MalliItselukittuva rullapallon pää
VelvollisuusErittäin raskas
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus18 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Maks. Bundle Dia.4"
Metalli havaittavissaKyllä
Temp. alue0 astetta 1000 astetta F
Vetolujuus800 paunaa.
Paksuus0.01 "
TyökalukoodiCTG-6
UL-tyyppi2
Leveys0.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMetalli havaittavissaPerusmateriaaliVäriTemp. alueVetolujuusPaksuusTyökalukoodiLeveysHinta
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-4F 4 tuuman nippuside - 100 kpl: n pakkaus | AA6TYJ 14X859 DC-4FEiNylonLuonnollinen40 astetta 85 astetta F18 lb0.03 "CTG-1, CTG-2, CTG-30.1 "€6.88
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-LPM-2 Luonnollinen nippuside - 1000 kpl pakkaus | AA6TYK 14X882 DC-LPM-2--Luonnollinen-50 lb0.27 "-0.4 "€135.56
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-LPM-4 Luonnollinen nippuside - 1000 kpl pakkaus | AA6TYL 14X884 DC-LPM-4--Luonnollinen-120 paunaa.0.37 "-0.62 "€136.87
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS5-250X Nippuside 5 tuumaa hopeaa - 10 kpl pakkaus | AA6TYM 14X907 DC-316SS5-250XKylläMetalliHopea0 astetta 1000 astetta F250 paunaa.0.01 "CTG-60.31 "€18.07
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS14-250X Kaapeliside 14 tuumaa hopeaa - 10 kpl pakkaus | AA6TYN 14X913 DC-316SS14-250XKylläMetalliHopea0 astetta 1000 astetta F250 paunaa.0.01 "CTG-60.31 "€33.64
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS8-450L Nippuside 8 tuumaa hopea - 50 kpl: n pakkaus | AA6TYP 14X916 DC-316SS8-450LKylläMetalliHopea0 astetta 1000 astetta F450 lb0.01 "CTG-60.47 "€237.88
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS8-450X Nippuside 8 tuumaa hopeaa - 10 kpl pakkaus | AA6TYQ 14X917 DC-316SS8-450XKylläMetalliHopea0 astetta 1000 astetta F450 lb0.01 "CTG-60.47 "€52.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS18-800L johdinside 18 tuuman hopea - 50 kpl pakkaus
€513.40 / yksikkö