Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-4F 4 tuuman nippuside - 100 kpl: n pakkaus | AA6TYJ 14X859

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-4F nippuside 4 tuuman luonnollinen - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AA6TYJ Malli: DC-4FRistiviite: 14X859

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnollinen
MalliTunnisteen poikkileikkaus
Sisällä ulkonaIndoor Vain
Pituus4"
Merkintätyynyn suuntaKohtisuorassa solmioon
MateriaaliNylon
Maks. Bundle Dia.0.75 "
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue40 astetta 85 astetta F
Vetolujuus18 lb
Paksuus0.03 "
TyökalukoodiCTG-1, CTG-2, CTG-3
UL-tyyppi2
Leveys0.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0477
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMetalli havaittavissaPerusmateriaaliVäriTemp. alueVetolujuusPaksuusTyökalukoodiLeveysHinta
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-LPM-2 Luonnollinen nippuside - 1000 kpl pakkaus | AA6TYK 14X882 DC-LPM-2--Luonnollinen-50 lb0.27 "-0.4 "€135.56
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-LPM-4 Luonnollinen nippuside - 1000 kpl pakkaus | AA6TYL 14X884 DC-LPM-4--Luonnollinen-120 paunaa.0.37 "-0.62 "€136.87
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS5-250X Nippuside 5 tuumaa hopeaa - 10 kpl pakkaus | AA6TYM 14X907 DC-316SS5-250XKylläMetalliHopea0 astetta 1000 astetta F250 paunaa.0.01 "CTG-60.31 "€18.07
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS14-250X Kaapeliside 14 tuumaa hopeaa - 10 kpl pakkaus | AA6TYN 14X913 DC-316SS14-250XKylläMetalliHopea0 astetta 1000 astetta F250 paunaa.0.01 "CTG-60.31 "€33.64
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS8-450L Nippuside 8 tuumaa hopea - 50 kpl: n pakkaus | AA6TYP 14X916 DC-316SS8-450LKylläMetalliHopea0 astetta 1000 astetta F450 lb0.01 "CTG-60.47 "€237.88
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS8-450X Nippuside 8 tuumaa hopeaa - 10 kpl pakkaus | AA6TYQ 14X917 DC-316SS8-450XKylläMetalliHopea0 astetta 1000 astetta F450 lb0.01 "CTG-60.47 "€52.79
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS20-450L Nippuside 20 tuumaa hopea - 50 kpl: n pakkaus | AA6TYR 14X922 DC-316SS20-450LKylläMetalliHopea0 astetta 1000 astetta F450 lb0.01 "CTG-60.47 "€298.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-4F nippuside 4 tuuman luonnollinen - 100 kpl
€6.88 / yksikkö