BALDOR / DODGE 26AZ10R14 TIGEAR-2 EZ KLEEN -kierukkavaihteen nopeudenrajoitin

Varastossa
Tuote: AM2AQF Malli: 26AZ10R14

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,970.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Kehyksen koko140
Vaihteisto26
Vaihteisto10.000
Valmistaja SarjaTIGEAR II
Output TypeOIKEA (KIINTEÄ B)
Akselin dia.1.125 "
Akselin avain (tuumaa)Ei
Akselin pituusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen kokoVaihteistoOutput TypeAkselin dia.Hinta
BALDOR / DODGE 26QZ60HA56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AL9LMQ 26QZ60HA565660.000PITÄÄ ALT.1.688 "€3,376.30
BALDOR / DODGE 26AZ60HA56 TIGEAR-2 EZ Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AL9LZZ 26AZ60HA565660.000PITÄÄ ALT.1.688 "€3,858.62
BALDOR / DODGE 26AZ05H18 TIGEAR-2 EZ KLEEN Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AM2AQC 26AZ05H181805.000ONTTO1.438 "€4,039.50
BALDOR / DODGE 26AZ10H14 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys | AM2AQD 26AZ10H1414010.000ONTTO1.438 "€3,858.62
BALDOR / DODGE 26AZ10L14 TIGEAR-2 EZ KLEEN Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AM2AQE 26AZ10L1414010.000VASEN (KIINTEÄ A)1.125 "€2,970.35
BALDOR / DODGE 26AZ15H14 TIGEAR-2 EZ KLEEN Oikean kulman pienennys | AM2AQG 26AZ15H1414015.000ONTTO1.438 "€3,858.62
BALDOR / DODGE 26AZ20H56 TIGEAR-2 EZ KLEEN Kierukkavaihteen nopeudenrajoitin | AM2AQH 26AZ20H565620.000ONTTO1.438 "€3,858.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 26AZ10R14 TIGEAR-2 EZ KLEEN -kierukkavaihteen nopeudenrajoitin
€2,970.35 / yksikkö