Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 124464 TB-SC-015 Pillow Block Bearing Unit | BF3VRT TB-SC-015

BALDOR / DODGE 124464 TB-SC-015 Tyynypalkin laakeriyksikkö

Varastossa
Tuote: BF3VRT Malli: 124464Ristiviite: TB-SC-015

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
PallomateriaaliTeräs
LaakerimateriaaliTeräs
RasvatyyppiUnirex N2
KotelotyyppiNapautettu pohjatyynyn lohko
Valmistaja Sarja205 Series
SormusmateriaaliTeräs
KiertoKyllä
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.56

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusValmistaja SarjaTiivistetyyppiKierteen kokoHinta
BALDOR / DODGE 058268 Ruuvilaakerisarja, Akselin koko 0.7500 tuumaa, Pyöreä poraus, Teräs | AM7HQY 0582687500 rpm-Yksi huuli-€174.13
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 124465 TB-SC-100 tyynyrunkolaakeri | BD6FXD TB-SC-100 124465-205 Series--€103.47
BALDOR / DODGE 124462 TB-SC-012 tyynyrunkolaakeri | BD6JJV TB-SC-012 124462-204 Series--€103.47
BALDOR / DODGE 052472 Ruuvilaakeri, akselin koko 2.0 tuumaa, reikä pyöreä, teräs | BD6JUM 0524724500 rpm-Yksi huuli-€213.86
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 124479 TB-SC-108 tyynyrunkolaakeri | BD6LPH TB-SC-108 124479-208 Series--€183.39
BALDOR / DODGE 058266 -ruuvilaakeri, akselin koko 1.50 tuumaa, reikä pyöreä, teräs | BD6PJV 0582665000 rpm-Yksi huuli-€183.39
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 124478 TB-SC-115 tyynylohkolaakeriyksikkö | BD6QDB TB-SC-115 124478-210 Series--€213.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 124464 TB-SC-015 Tyynypalkin laakeriyksikkö
€103.47 / yksikkö