BALDOR / DODGE 064994 EZ Kleen Bearing, Shaft Size 1.1250 Inch, Bore Round, Ni-Co Steel | BE7NDW

BALDOR / DODGE 064994 EZ Kleen -laakeri, akselin koko 1.1250 tuumaa, pyöreä poraus, Ni-Co-teräs

Tuote: BE7NDW Malli: 064994
€344.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
Sylinterin tyyppiPyöreä
KoteloRuostumaton teräs
Kotelotyyppi2 pultti tyynylohko
Lisää materiaaliNikkelipäällystetty teräs
Max. Nopeus6000 rpm
TiivistetyyppiKolminkertainen huuli
Akselin kiinnitysGrip tiukka
Akselin koko1.125 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloLisää materiaaliMax. NopeusValmistaja SarjaTiivistetyyppiAkselin kiinnitysHinta
BALDOR / DODGE 065774 BALDOR / DODGE 065774 | BD8AAY 065774ValurautaTeräs5000 rpm-Yksi huuliASETA RUUVI€206.03
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 064756 BALDOR / DODGE 064756 | BD8EFT 064756ValurautaTeräs5500 rpm-Yksi huuliASETA RUUVI€160.46
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 065616 SXR eksentrinen kauluslaakeri, akselin koko 1.3750 tuumaa, poraus pyöreä, teräs | BD8EFV 065616ValurautaTeräs5500 rpm-Yksi huuliEpäkeskinen kaulus€145.47
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 068071 Grip-tiukasti asennettava laakeri, akselin koko 60.0 tuumaa, reikä pyöreä, teräs | BD9RLY 068071ValurautaTeräs5000 rpm-Yksi huuliGrip tiukka€425.75
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 123911 P2B-SCAH-112 tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BE2KQL P2B-SCAH-112 123911---209 Series--€206.03
BALDOR / DODGE 064882 SXR Eksentrinen kauluslaakeri, akselin koko 1.1875 tuumaa, reikä pyöreä, teräs | BE3AUU 064882ValurautaTeräs6500 rpm-Yksi huuliEpäkeskinen kaulus€123.46
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 067678 EZ Kleen -laakeri, akselin koko 1.3750 tuumaa, poraus pyöreä, Ni-Co-teräs | BE6LAQ 067678Ruostumaton teräsNikkelipäällystetty teräs5040 rpm-Kolminkertainen huuliGrip tiukka€409.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 064994 EZ Kleen -laakeri, akselin koko 1.1250 tuumaa, pyöreä poraus, Ni-Co-teräs
€344.04 / yksikkö