BALDOR / DODGE 058632 EZ Kleen Bearing, Shaft Size 1.25 Inch, Bore Round, Ni-Co Steel | BE9MPP

BALDOR / DODGE 058632 EZ Kleen -laakeri, akselin koko 1.25 tuumaa, pyöreä poraus, Ni-Co-teräs

Tuote: BE9MPP Malli: 058632
€200.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
Sylinterin tyyppiPyöreä
KoteloPolymeeri
KotelotyyppiNapautettu pohjatyynyn lohko
Lisää materiaaliNikkelipäällystetty teräs
Max. Nopeus5250 rpm
TiivistetyyppiYksi huuli
Akselin kiinnitysASETA RUUVI
Akselin koko1.250 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerimateriaaliMax. NopeusValmistaja SarjaSormusmateriaaliTiivistetyyppiKierteen kokoHinta
BALDOR / DODGE 136792 TB-SCEZ-115-SHSS Tyynylohko & Ala-asennuslaakeri | BD6EPC TB-SCEZ-115-SHSS 136792Ruostumaton teräs-210 SeriesRuostumaton teräs--€536.99
BALDOR / DODGE 136706 TB-SCEZ-103-PSS tyynylohko ja jalusta-laakeri | BD6EVL TB-SCEZ-103-PSS 136706Ruostumaton teräs-206 SeriesRuostumaton teräs-7/16 - 14€322.96
BALDOR / DODGE 136956 TB-SCEZ-25M-SHCR -asennettu kuulalaakeri | BD6JXM TB-SCEZ-25M-SHCR 136956Nikkelipäällystetty teräs-205 SeriesTeräs--€214.60
BALDOR / DODGE 127510 TB-SCEZ-100-PCR tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BD6NHJ TB-SCEZ-100-PCR 127510Nikkelipäällystetty teräs-205 SeriesTeräs--€217.33
BALDOR / DODGE 136747 TB-SCEZ-20M-PSS Tyynypalikka & Ala-asennuslaakeri | BD6UMK TB-SCEZ-20M-PSS 136747Ruostumaton teräs-204 SeriesRuostumaton teräs-M10 x 1.5€258.87
BALDOR / DODGE 136707 TB-SCEZ-104S-PSS Tyynylohko & Ala-asennuslaakeri | BD6YBX TB-SCEZ-104S-PSS 136707Ruostumaton teräs-206 SeriesRuostumaton teräs-7/16 - 14€322.96
BALDOR / DODGE 127511 TB-SCEZ-103-PCR Tyynylohko ja pohjalaakeri | BD7BWX TB-SCEZ-103-PCR 127511Nikkelipäällystetty teräs-206 SeriesTeräs-7/16 - 14€258.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 058632 EZ Kleen -laakeri, akselin koko 1.25 tuumaa, pyöreä poraus, Ni-Co-teräs
€200.17 / yksikkö