BALDOR / DODGE 019925 Elastomeric Coupling, Shaft Size 125.0 Mm, Rating 1900 Rpm | BC3UHM

BALDOR / DODGE 019925 elastomeerinen kytkin, akselin koko 125.0 mm, nimellisnopeus 1900 rpm

Tuote: BC3UHM Malli: 019925
€2,522.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kytkimen tyyppiRENGAS
Varten Bore Dia.HÄIRIÖT
Nimellinen momentti85085.000 paunaa
Akselin kiinnitysVALMIS BORE
Akselin koko125.000 mm
Koko100
Nopeus1900 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BALDOR / DODGE 016546 elastomeerinen kytkin, akselin koko 2.7500 tuumaa, nopeus 1900 rpm | BC3KZJ 016546€2,522.33
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016560 elastomeerikytkin, akselin koko 3.6250 tuumaa, nopeus 1900 rpm | BC3LWB 016560€2,522.33
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016584 elastomeerikytkin, akselin koko 6.0 tuumaa, nopeus 1900 rpm | BC3MNF 016584€2,522.33
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 019924 elastomeerikytkin, akselin koko 120.0 mm, kierrosluku 1900 rpm | BC3MNH 019924€2,522.33
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016542 elastomeerinen kytkin, akselin koko 2.50 tuumaa, nopeus 1900 rpm | BC3NKY 016542€2,522.33
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016583 elastomeerikytkin, akselin koko 5.9375 tuumaa, nopeus 1900 rpm | BC3NUU 016583€2,522.33
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016550 elastomeerinen kytkin, akselin koko 3.0 tuumaa, nopeus 1900 rpm | BC3NZV 016550€2,522.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 019925 elastomeerinen kytkin, akselin koko 125.0 mm, nimellisnopeus 1900 rpm
€2,522.33 / yksikkö