BALDOR / DODGE 016982 elastomeerinen kytkin, akselin koko 35.0 mm, nopeus 5000 rpm | BC3WBQ

BALDOR / DODGE 016982 elastomeerinen kytkin, akselin koko 35.0 mm, nimellisnopeus 5000 rpm

Tuote: BC3WBQ Malli: 016982
€573.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kytkimen tyyppiRENGAS
Varten Bore Dia.SIIRTYMÄ
Nimellinen momentti5504.000 paunaa
Akselin kiinnitysVALMIS BORE
Akselin koko35.000 mm
Koko40mm
Nopeus5000 RPM

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
BALDOR / DODGE 016977 Elastomeerikytkin, akselin koko 24.0 Mm, luokitus 5000 rpm | BC3KZK 016977SIIRTYMÄ€573.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016001 elastomeerikytkin, akselin koko 1.7500 tuumaa, nopeus 5000 rpm | BC3MXY 016001TILA€573.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016995 elastomeerikytkin, akselin koko 71.0 mm, nopeus 5000 rpm | BC3MYC 016995SIIRTYMÄ€573.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015422 Elastomeeriliitin, akselin koko 0.8125 tuumaa, luokitus 5000 kierrosta / min | BC3NHR 015422TILA€573.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016012 elastomeerinen kytkin, akselin koko 2.4375 tuumaa, arvo 5000 rpm | BC3NNC 016012TILA€573.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016979 Elastomeerinen kytkin, akselin koko 28.0 mm, arvo 5000 rpm | BC3NPP 016979SIIRTYMÄ€573.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016984 Elastomeerinen liitin, akselin koko 40.0 Mm, luokitus 5000 rpm | BC3NPQ 016984SIIRTYMÄ€573.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 016982 elastomeerinen kytkin, akselin koko 35.0 mm, nimellisnopeus 5000 rpm
€573.20 / yksikkö