BALDOR / DODGE 016869 Elastomeric Coupling, Shaft Size 22.0 Mm, Rating 7500 Rpm | BC3TEP

BALDOR / DODGE 016869 elastomeerinen kytkin, akselin koko 22.0 mm, nimellisnopeus 7500 rpm

Tuote: BC3TEP Malli: 016869
€140.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kytkimen tyyppiRENGAS
Varten Bore Dia.SIIRTYMÄ
Nimellinen momentti371.000 paunaa
Akselin kiinnitysVALMIS BORE
Akselin koko22.000 mm
Koko3"
Nopeus7500 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
BALDOR / DODGE 015280 elastomeerinen kytkin, akselin koko 0.8125 tuumaa, arvo 7500 rpm | BC3CKU 015280TILA€140.22
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015284 elastomeerinen kytkin, akselin koko 1.0625 tuumaa, nopeus 7500 rpm | BC3KZE 015284TILA€140.22
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016862 elastomeerinen kytkin, akselin koko 12.0 mm, arvo 7500 rpm | BC3MBH 016862SIIRTYMÄ€140.22
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015282 elastomeerinen kytkin, akselin koko 0.9375 tuumaa, arvo 7500 rpm | BC3MFT 015282TILA€140.22
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015287 Elastomeerikytkin, akselin koko 1.25 tuumaa, luokitus 7500 rpm | BC3NMQ 015287TILA€140.22
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016864 elastomeerikytkin, akselin koko 16.0 mm, nopeus 7500 rpm | BC3NPJ 016864SIIRTYMÄ€140.22
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016874 elastomeerikytkin, akselin koko 32.0 mm, nopeus 7500 rpm | BC3NPK 016874SIIRTYMÄ€140.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 016869 elastomeerinen kytkin, akselin koko 22.0 mm, nimellisnopeus 7500 rpm
€140.22 / yksikkö