BALDOR / DODGE 016681 Elastomeric Coupling, Shaft Size 7.4375 Inch, Rating 1500 Rpm | BC3VQN

BALDOR / DODGE 016681 elastomeerinen kytkin, akselin koko 7.4375 tuumaa, nopeus 1500 rpm

Tuote: BC3VQN Malli: 016681
€6,906.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kytkimen tyyppiRENGAS
Varten Bore Dia.HÄIRIÖT
Nimellinen momentti340340.000 paunaa
Akselin kiinnitysVALMIS BORE
Akselin koko7.438 "
Koko140
Nopeus1500 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BALDOR / DODGE 019953 elastomeerikytkin, akselin koko 110.0 mm, kierrosluku 1500 rpm | BC3MGD 019953€6,906.75
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016648 elastomeerinen kytkin, akselin koko 3.7500 tuumaa, nopeus 1500 rpm | BC3NEH 016648€6,906.75
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016652 elastomeerinen kytkin, akselin koko 4.0 tuumaa, nopeus 1500 rpm | BC3NUW 016652€6,906.75
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 019948 elastomeerinen kytkin, akselin koko 85.0 mm, nopeus 1500 rpm | BC3NVH 019948€6,906.75
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 019950 Elastomeerinen kytkin, akselin koko 95.0 mm, nopeus 1500 rpm | BC3PAF 019950€6,906.75
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016684 elastomeerinen kytkin, akselin koko 7.7500 tuumaa, nopeus 1500 rpm | BC3PLQ 016684€6,906.75
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 019958 elastomeerinen kytkin, akselin koko 150.0 mm, kierrosluku 1500 rpm | BC3PMM 019958€6,906.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 016681 elastomeerinen kytkin, akselin koko 7.4375 tuumaa, nopeus 1500 rpm
€6,906.75 / yksikkö