Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 016354 Elastomeeriliitos | BC3VPA

BALDOR / DODGE 016354 Elastomeerinen kytkentä

Varastossa
Tuote: BC3VPA Malli: 016354

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€573.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Akselin koko32.000 mm
Koko40mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
BALDOR / DODGE 016362 Rengasliittimen napa | AP2ZMN 016362-€789.01
BALDOR / DODGE 015610 elastomeerinen kytkin, akselin koko 1.25 tuumaa, nopeus 5000 rpm | AP3BRT 015610TILA€789.01
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015642 elastomeerinen kytkin, akselin koko 3.25 tuumaa, nopeus 5000 rpm | BC3JML 015642TILA€573.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016360 elastomeerikytkin, akselin koko 48.0 mm, nopeus 5000 rpm | BC3JVF 016360SIIRTYMÄ€573.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015613 Elastomeeriliitin, akselin koko 1.4375 tuumaa, luokitus 5000 kierrosta / min | BC3MUD 015613TILA€573.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015625 Elastomeerikytkin, akselin koko 2.1875 tuumaa, luokitus 5000 kierrosta / min | BC3NDW 015625TILA€573.20
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016357 1/25HP/0082RPM/1 Vaiheelastomeerinen kytkentä | BC3NPE 016357-€573.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 016354 Elastomeerinen kytkentä
€573.20 / yksikkö