BALDOR / DODGE 015502 Elastomeric Coupling, Shaft Size 0.5625 Inch, Rating 7500 Rpm | BC3WDD

BALDOR / DODGE 015502 elastomeerinen kytkin, akselin koko 0.5625 tuumaa, nopeus 7500 rpm

Tuote: BC3WDD Malli: 015502
€241.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kytkimen tyyppiRENGAS
Varten Bore Dia.TILA
Nimellinen momentti1456.000 paunaa
Akselin kiinnitysVALMIS BORE
Akselin koko0.562 "
Koko10
Nopeus7500 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
BALDOR / DODGE 015510 Elastomeerikytkin, akselin koko 1.0625 tuumaa, luokitus 7500 rpm | BC3JVD 015510TILA€241.92
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015508 elastomeerinen kytkin, akselin koko 0.9375 tuumaa, arvo 7500 rpm | BC3LVW 015508TILA€241.92
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015505 Elastomeerikytkin, akselin koko 0.7500 tuumaa, luokitus 7500 rpm | BC3MUB 015505TILA€241.92
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015514 elastomeerikytkin, akselin koko 1.3125 tuumaa, nopeus 7500 rpm | BC3NDV 015514TILA€241.92
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016300 Elastomeerikytkin, akselin koko 35.0 Mm, luokitus 7500 rpm | BC3NED 016300SIIRTYMÄ€241.92
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016302 elastomeerikytkin, akselin koko 40.0 mm, nopeus 7500 rpm | BC3NKT 016302SIIRTYMÄ€241.92
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016293 elastomeerinen kytkin, akselin koko 20.0 mm, nopeus 7500 rpm | BC3PGG 016293SIIRTYMÄ€241.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 015502 elastomeerinen kytkin, akselin koko 0.5625 tuumaa, nopeus 7500 rpm
€241.92 / yksikkö