BALDOR / DODGE 004953 Elastomeric Coupling D-Flex, Shaft Size 65.0 Mm, Rating 3600 Rpm | AN7VDH

BALDOR / DODGE 004953 Elastomeerinen kytkin D-Flex, akselin koko 65.0 mm, arvo 3600 rpm

Tuote: AN7VDH Malli: 004953
€273.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kytkimen tyyppiHIHA
Varten Bore Dia.TILA
Akselin kiinnitysVALMIS BORE
Akselin koko65.000 mm
Koko11mm
Nopeus3600 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Akselin kiinnitysKokoNopeusHinta
BALDOR / DODGE 004976 Elastomeerinen kytkin D-Flex, koko 5, nopeus 7600 rpm | AK3ZJF 004976RAKAS VARASTORAKAS VARASTO5"7600 rpm€42.71
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 004500 Elastomeerinen kytkin D-Flex, akselin koko 0.6250 tuumaa, arvo 7600 rpm | AK3ZJJ 004500TILAVALMIS BORE5"7600 rpm€42.71
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 004502 Elastomeerinen kytkin D-Flex, akselin koko 0.7500 tuumaa, nopeus 7600 rpm | AK3ZJM 004502TILAVALMIS BORE5"7600 rpm€42.71
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 004504 Elastomeerinen kytkin D-Flex, akselin koko 0.8750 tuumaa, arvo 7600 rpm | AK3ZJR 004504TILAVALMIS BORE5"7600 rpm€42.71
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 004505 Elastomeerinen kytkin D-Flex, akselin koko 0.9375 tuumaa, arvo 7600 rpm | AK3ZJW 004505TILAVALMIS BORE5"7600 rpm€42.71
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 004506 Elastomeerinen kytkin D-Flex, akselin koko 1.0 tuumaa, nopeus 7600 rpm | AK3ZJZ 004506TILAVALMIS BORE5"7600 rpm€42.71
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 004507 Elastomeerinen kytkin D-Flex, akselin koko 1.0625 tuumaa, arvo 7600 rpm | AK3ZKD 004507TILAVALMIS BORE5"7600 rpm€42.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 004953 Elastomeerinen kytkin D-Flex, akselin koko 65.0 mm, arvo 3600 rpm
€273.38 / yksikkö