Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DMT F70C Min teroituskivi 45 mikronia AC9VRB 3KR88

DMT F70C Min teroituskivi 45 mikronia

Varastossa
Tuote: AC9VRB Malli: F70CRistiviite: 3KR88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini teroituskivi
Hioma-aineDiamond
Värisininen
LuokkaKarkea
sisu45 Micron
Korkeus1 / 4 "
Pituus2.625 "
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi6804210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
DMT F70F Min -teroituskivi 25 mikronia AC9VRC 3KR90 F70FpunainenLoppu25 Micron€26.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMT F70C Min teroituskivi 45 mikronia
€26.93 / yksikkö