Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD WWX2-03-M Mekaniikka Käsineet General Utility M Pr | AF7HJH 21AP04

IRONCLAD WWX2-03-M Mekaniikka Käsineet Yleishyödyllinen M Pr

Varastossa
Tuote: AF7HJH Malli: WWX2-03-MRistiviite: 21AP04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliUurrettu nailon / elastaani
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
LäimäysNeuloa
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliNeopreeni
Palm rakentaminenkeinonahka
Palmumateriaalikeinonahka
KokoM
OmpelemismateriaaliKolminkertainen sidottu nailon
AlaluokkaYleinen apuohjelma
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi6216004000

Tuotteen yksityiskohdat:

Ironclad WWX2-03-M on mekaaniset käsineet, joita käytetään käsissä tarkkuuden ja suojan takaamiseksi. Sitä käytetään auto-, rakennus- ja valmistusteollisuudessa parantamaan pitoa ja suojaa käyttäjää. Tämä keskikokoinen työkäsinepari tarjoaa kestävyyttä ja kätevyyttä monimutkaisiin tehtäviin, jotka vaativat käsien turvallisuutta ja tuntohallintaa, mikä parantaa yleistä työn tehokkuutta ja turvallisuutta.

Ominaisuudet:

  • Tässä käsineparissa on nailoninen selkärakenne, joka lisää kestävyyttä ja joustavuutta.
  • Siinä on leikattu ja ommeltu muotoilu lisäämään käsineiden lujuutta ja pitkäikäisyyttä.
  • Tämä keskikokoinen Ironclad käsine on saatavana sekä vasempaan että oikeaan käteen, mikä varmistaa oikean istuvuuden.
  • Sen pituus on 9 tuumaa, mikä lisää ranteen ja kyynärvarren peittävyyttä.
  • Tässä Ironclad-työkäsineparissa on vuoraton vuorimateriaali, joka parantaa hengittävyyttä ja vähentää hien kertymistä.
  • Se on varustettu kaksinkertaisella kämmenellä lisäpehmusteeksi ja suojaksi kämmentä vaativissa tehtävissä.
  • Tämä lateksiton käsine estää allergisia reaktioita herkille käyttäjille ja synteettinen nahkainen kämmen lisää pitoa.
  • Siinä on lisäksi vahvistettu peukalon haara ja neopreeninen rystys, jotka suojaavat iskuilta ja hankauksilta.
  • Tämä keskikokoinen mekaniikkatyylinen käsinepari tarjoaa tiukan istuvuuden ja optimaalisen hallinnan tehtävien aikana.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Ei Raptor Supplies tarjota rautaverhoisia pieniä ja suuria käsineitä?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät Ironcladin pieniä tai suuria käsineitä, voivat valita WWX2-02-S mekaaniset käsineet pienille ja WWX2-04-L mekaaniset käsineet suurille käsikokoille.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan Ironclad WWX2-03-M mekaniikkakäsineet?

A.

  • Tutustu Ironcladin hoito-ohjeisiin.
  • Tarkista käsineet lian tai roskien varalta.
  • Pese hellävaraisesti käsin miedolla saippualla ja kylmällä vedellä.
  • Huuhtele huolellisesti saippuajäämien poistamiseksi.
  • Purista varovasti ylimääräinen vesi pois.
  • Kuivaa ilmassa viileässä, varjoisassa paikassa.
  • Vältä konepesua tai kuivaamista.
  • Säilytä puhtaassa, kuivassa paikassa.
  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen varalta.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa mekaniikkakäsineitä?

A.

  • Arvioi tehtäviisi tarvittava suojan taso.
  • Valitse kestävät materiaalit, jotka tarjoavat joustavuutta ja pitoa.
  • Varmista tiukka istuvuus, joka ei vaaranna kätevyyttä.
  • Tasapainosuojaus ja mahdollisuus suorittaa monimutkaisia ​​tehtäviä.
  • Etsi käsineitä, jotka pitävät luotettavasti työkaluista ja pinnoista.
  • Valitse vahvistetut alueet kestämään jatkuvaa käyttöä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
IRONCLAD WWX2-04-L Mechanics -käsineet General Utility L Pr | AF7HJJ 21AP05 WWX2-04-LL€30.12
IRONCLAD WWX2-05-XL Mekaniikka Käsineet General Utility Xl Pr | AF7HJK 21AP06 WWX2-05-XLXL€30.12
IRONCLAD WWX2-06-XXL Mekaniikka Käsineet General Utility 2xl Pr | AF7HJL 21AP07 WWX2-06-XXL2XL€30.12
IRONCLAD WWX2-02-S Mechanics -käsineet General Utility S PR | AG9PEN 21AP03 WWX2-02-SS€30.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD WWX2-03-M Mekaniikka Käsineet Yleishyödyllinen M Pr
€30.12 / yksikkö