DMS DMS 05761 Eoc Suuri pöytälippusarja 11 lippua | AC7EEQ 38E633

DMS 05761 Eoc Suuri pöytälippusarja 11 lippua

Varastossa
Tuote: AC7EEQ Malli: DMS 05761Ristiviite: 38E633

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€958.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEOC: n suuri pöytälippusarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi5515290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DMS DMS 05760 Eoc pieni pöytälippusarja 6 lippua | AC7EEP 38E632 DMS 05760EOC Pieni pöytälippusarja€529.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05761 Eoc Suuri pöytälippusarja 11 lippua
€958.86 / yksikkö