Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DMS DMS 05562 Multi-Casualty Ics Worksheet 25pk | AC7EDX 38E609

DMS 05562 Multi-Casualty Ics -työarkki 25 kpl

Varastossa
Tuote: AC7EDX Malli: DMS 05562Ristiviite: 38E609

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUsean uhrin ICS-laskentataulukko
Korkeus11.5 "
Pituus17 "
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3911100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DMS DMS 05563 Monikerroksinen Ics-laskentataulukko 25pk | AC7EDY 38E610 DMS 05563Monikerroksinen ICS-laskentataulukko€82.08
DMS DMS 05564 Rakenne Fire Ics -työarkki 25pk | AC7EDZ 38E611 DMS 05564Structure Fire ICS -taulukko€82.08
DMS DMS 05565 Wildland Fire Ics -työarkki 25pk | AC7EEA 38E612 DMS 05565Wildland Fire ICS -taulukko€82.08
DMS DMS 05566 Hazmat Ics -laskentataulukko 25pk | AC7EEB 38E613 DMS 05566Hazmat ICS -taulukko€82.08
DMS DMS 05568 Ics työarkin täyttöpakkaus 125 kpl | AC7EED 38E615 DMS 05568ICS-laskentataulukon täyttöpakkaus€415.55
DMS DMS 05736 Työarkkiportfolio 29 kpl | AC7EEK 38E627 DMS 05736Laskentataulukko€561.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05562 Multi-Casualty Ics -työarkki 25 kpl
€82.08 / yksikkö