DMS DMS 05450 Large Clinic Command Kit 31 liivit | AC7EDL 38E597

DMS 05450 Large Clinic Command Kit 31 liivit

Varastossa
Tuote: AC7EDL Malli: DMS 05450Ristiviite: 38E597

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,694.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri klinikan komentosarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi5515290000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05450 Large Clinic Command Kit 31 liivit
€3,694.67 / yksikkö