DMS DMS 05371 Pieni HICS-liivisarja 8 liiviä | AC7EDC 38E589

DMS 05371 Pieni HICS-liivisarja, 8 liiviä

Varastossa
Tuote: AC7EDC Malli: DMS 05371Ristiviite: 38E589

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,114.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHICS 2014 -liivit
KokoS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2325
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)76.45
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi5515290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
DMS DMS 05312 Medium HICS -liivisarja 25 liiviä | AC7ECR 38E578 DMS 05312M€2,976.55
DMS DMS 05372 Suuri HICS-liivisarja 78 liivit | AC7EDD 38E590 DMS 05372L€9,359.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05371 Pieni HICS-liivisarja, 8 liiviä
€1,114.47 / yksikkö