DMS DMS 05303 Eoc Lippu/liivisarja 44 kpl | AC7ECK 38E571

DMS 05303 Eoc lippu/liivisarja 44 kpl

Varastossa
Tuote: AC7ECK Malli: DMS 05303Ristiviite: 38E571

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,254.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEOC-lippu / liivit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.9925
Laivan korkeus (cm)42.42
Laivan pituus (cm)74.68
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi5515290000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05303 Eoc lippu/liivisarja 44 kpl
€2,254.74 / yksikkö