Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SERVUS 51581 10 miesten dielektrinen päällyskenkä koko 10 Pr | AG6PYP 3MYW6

SERVUS 51581 10 Dielektrinen päällyskenkä Miesten koko 10 Pr

Varastossa
Tuote: AG6PYP Malli: 51581 10Ristiviite: 3MYW6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€265.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektriset päällyskengät
SulkemistyyppiLiuku päälle
VäriKeltainen / Musta
Jalkineiden ainoa kuvioLiukumaton tankokierre
SukupuoliMiesten
KorkeusNilkka
MateriaaliValmistettu 100% vedenpitävästä, otsonia kestävästä kumista, leikattu täyteen kankaan vuorauksella
Koko10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6401926000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiKokoHinta
SERVUS 51581 8H miesten dielektrinen päällyskenkä, koko 8 1/2 Pr | AD2CTU 3MYX4 51581 8 hLiuku päälle8.5€265.61
SERVUS 51581 10H dielektrinen päällyskenkä Miesten koko 10 1/2 Pr | AG6PYQ 3MYW7 51581 10 hLiuku päälle10.5€265.61
SERVUS 51581 12 miesten dielektrinen päällyskenkä, koko 12 Pr | AG6PYR 3MYW8 51581 12Liuku päälle12€265.61
SERVUS 51581 13 miesten dielektrinen päällyskenkä koko 13 Pr | AG6PYT 3MYW9 51581 13Liuku päälle13€265.61
SERVUS 51581 7 miesten dielektrinen päällyskenkä, koko 7 Pr | AG6PYU 3MYX1 51581 7Liuku päälle7€265.61
SERVUS 51581 7H miesten dielektrinen päällyskenkä koko 7 1/2 Pr | AG6PYV 3MYX2 51581 7 hLiuku päälle7.5€265.61
SERVUS 51581 8 miesten dielektrinen päällyskenkä, koko 8 Pr | AG6PYW 3MYX3 51581 8Liuku päälle8€265.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SERVUS 51581 10 Dielektrinen päällyskenkä Miesten koko 10 Pr
€265.61 / yksikkö