Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON RSF150F keinukahva, FNST x FNPT, 1-1/2 tuuman koko | AE8DAA 6CLX4

DIXON RSF150F keinukahva, FNST x FNPT, koko 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8DAA Malli: RSF150FRistiviite: 6CLX4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeinäkuu
Peruskytkennän tyyppiKaksinkertainen naaraspuolinen kääntö
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNST x FNPT
Koko1-1/2" x 1-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4815
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeruskytkennän tyyppiYhteyden tyyppiKokoHinta
DIXON RSF250F Rocker Lug Kääntö, FNST x FNPT, 2-1/2 tuuman koko | AE8DAB 6CLX5 RSF250FKaksinkertainen naaraspuolinen kääntöFNST x FNPT2-1/2" x 2-1/2"€187.73
DIXON RSM150F Pin Lug Kääntö, FNST x MNPT, 1-1/2 tuuman koko | AE8DAC 6CLX6 RSM150FNainen kääntyvä x urosFNST x MNPT1-1/2" x 1-1/2"€126.74
DIXON N36-45F45F korvake, 4-1/2 tuuman koko, kovapinnoitettu alumiini | BX7LEY N36-45F45F---€223.10
Tarjouspyyntö
DIXON N54-25S20T korvake | BX7LMD N54-25S20T---€217.67
Tarjouspyyntö
DIXON N54-40F40F korvake | BX7LMM N54-40F40F---€278.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON RSF150F keinukahva, FNST x FNPT, koko 1-1/2 tuumaa
€100.45 / yksikkö