DIXON HSS80 Worm Gear Clamp HSS, 2-32/64 Inch Size, 5-32/64 Inch Size | CV4JYB 58CU01

DIXON HSS80-kierukkavaihteen pidike HSS, koko 2-32/64 tuumaa, koko 5-32/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CV4JYB Malli: HSS80Ristiviite: 58CU01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5.49 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4455
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON HSS80-kierukkavaihteen pidike HSS, koko 2-32/64 tuumaa, koko 5-32/64 tuumaa
€5.49 / yksikkö