DIXON FHR-V2 V kääntöletkukela seinäteline | AE8DAE 6CLX8

DIXON FHR-V2 V Swing Hose Reel Seinäteline

Varastossa
Tuote: AE8DAE Malli: FHR-V2Ristiviite: 6CLX8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€244.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-Swing-paloletkun kela
Suorittaa loppuunPunainen jauhemaali
Korkeus26 "
Pituus33 "
MateriaaliTeräs
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9855
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkulle Dia. (1-1 / 2 - 1-3 / 4 ")
    • Letkun kapasiteetti (75-150 jalkaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON FHR-V2 V Swing Hose Reel Seinäteline
€244.66 / yksikkö