Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON BIT-KIT ruiskutuspistoolisarja 30 tuumaa 3000 psi | AB2JUP 1MDK3

DIXON BIT-KIT ruiskutuspistoolisarja 30 tuumaa 3000 psi

Varastossa
Tuote: AB2JUP Malli: BIT-KITRistiviite: 1MDK3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkepistoolisarja
Tuloaukko22 mm MNPT
Pituus30 "
Max. Virtaus5.5 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.140-astetta F
Max. Paine3000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2005
Laivan korkeus (cm)60.2
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON BIT-KIT ruiskutuspistoolisarja 30 tuumaa 3000 psi
€159.89 / yksikkö