Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON 4060-A-AL -sovitin 4 x 6 tuuman 75 Psi urossovitin x Fnpt | AB8QBC 26W626

DIXON 4060-A-AL-sovitin 4 x 6 tuuman 75 Psi urossovitin x Fnpt

Varastossa
Tuote: AB8QBC Malli: 4060-A-ALRistiviite: 26W626

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€314.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x FNPT
Kytkimen koko4"
Kytkimen tyyppiA
Max. Paine75 psi
Putken koko6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoPutken kokoHinta
DIXON 6040-A-AL sovitin 6 x 4 tuumaa 75 Psi urossovitin x Fnpt | AB8QBD 26W627 6040-A-AL6"4"€331.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON 4060-A-AL-sovitin 4 x 6 tuuman 75 Psi urossovitin x Fnpt
€314.65 / yksikkö