WISS W5N upotettu teollinen katkaisulaukku 16 1/2 L | AC4HUM 2ZY14

WISS W5N upotekoristeinen Industrial Snip Bulldog 16 1/2 L

Tuote: AC4HUM Malli: W5NRistiviite: 2ZY14

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu teollinen katkaisu
rakentaminenHot Drop taottu työkaluteräs
LeikkaaminenSuoraan
LeikkaamisreunaSahalaitainen
Leikkauspituus2.5 "
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluErgonominen tyynykahva
Kahvan tyyppiErgonominen tyynykahva
LeukatyyppiLuistamaton hammastettu
MateriaaliHot Drop taottu työkaluteräs
Metallimittari16 Lievä
Kokonaispituus16.5 "
TurvasalpaEi
TyyppiBulldog-kuvio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.61
Laivan korkeus (cm)43.69
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WISS W5N upotekoristeinen Industrial Snip Bulldog 16 1/2 L