Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON 4030-B-AL 4 tuuman naarasliitin x 3 tuuman MNPT, 356T6 alumiini | AB8QBR 26W639

DIXON 4030-B-AL 4 tuuman naarasliitin x 3 tuuman MNPT, 356T6 alumiini

Varastossa
Tuote: AB8QBR Malli: 4030-B-ALRistiviite: 26W639

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitin lukitusvarsilla
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x MNPT
Kytkimen koko4"
Kytkimen tyyppiB
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine100 psi
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKytkimen kokoKytkimen tyyppiMax. PaineHinta
DIXON 4030-D-AL naarasliitin x 3 tuuman FNPT, 356T6 alumiini | AB8QBF 26W629 4030-D-ALAlumiiniNaarasliitin x FNPT4"D100 psi€208.87
DIXON 4030-C-AL 4 tuuman naarasliitin x 3 tuuman letkunvarsi, 356T6 alumiini | AB8QBH 26W631 4030-C-ALAlumiiniNaarasliitin x letkun varsi4"C100 psi€154.88
DIXON 2030-DD-AL Kelaliitin, ALumiininen, 2 x 3 tuuman koko | AB8QDA 26W670 2030-DD-ALAlumiiniNaarasliitin x Naarasliitin2 "x 3"DD125 psi€180.95
DIXON 300-DD-AL kelaliitin, ALumiininen, 3 tuuman koko | AB8QDB 26W671 300-DD-ALAlumiiniCoupler3 "x 3"DD125 psi€136.82
DIXON 3040-DD-AL kelaliitin, alumiini, 3 x 4 tuuman koko | AB8QDC 26W672 3040-DD-ALAlumiiniNaarasliitin x Naarasliitin3 "x 4"DD100 psi€207.48
DIXON 2030-DD-SS kelaliitin, ruostumaton teräs, 2 x 3 tuuman koko | AB8QDF 26W675 2030-DD-SSRuostumaton teräsNaarasliitin x Naarasliitin2 "x 3"DD125 psi€488.88
DIXON 300-DD-SS kelaliitin, ruostumaton teräs, 3 tuuman koko | AB8QDG 26W676 300-DD-SSRuostumaton teräsNaarasliitin x Naarasliitin3 "x 3"DD125 psi€370.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON 4030-B-AL 4 tuuman naarasliitin x 3 tuuman MNPT, 356T6 alumiini
€217.23 / yksikkö